Pinze per anelli di ritegno interni

Codice art.: 6707230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6707230
    EAN / GTIN 4010886670729
    Codice del produttore 6707230

    Descrizione

    Descrizione:

    Pinza comprensiva di sei diverse punte
    Per anelli di fermo con interasse fuori norma dei fori di alloggiamento. Grazie all‘impiego di un accoppiamento di larghezza idonea delle punte, l‘anello viene fissato in modo sicuro davanti alla corsa della pinza vera e propria. In tal modo si evita un‘inutile corsa a vuoto e l‘anello può essere aperto completamente. La speciale guida parallela delle punte e il loro angolo nella direzione di pressione permettono un serraggio sicuro dell‘anello.
    Grazie all'impiego di un accoppiamento di larghezza idonea delle punte, l‘anello viene fissato in modo sicuro prima della corsa effettiva della pinza. In tal modo si evita un‘inutile corsa a vuoto e l‘anello può essere aperto completamente.
    La speciale guida parallela delle punte e il loro rettifica in rilievo nella direzione di pressione permettono un serraggio sicuro dell'anello

    Proprietà:

    • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
    • Lunghezza totale [mm]: 705 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
    • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
    • Superficie: Nero
    • Ø della punta: 5,9 mm
    • Diametro albero [mm]: 305-500
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello