Pinze di montaggio per anelli di ritegno interni angolati di 85-140mm

Codice art.: 6704640
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6704640
EAN / GTIN 4010886670460
Codice del produttore 6704640

Descrizione

Descrizione:

DIN 5256 forma D
Acciaio speciale da bonifica al cromo vanadio GEDORE forgiato

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 70 mm
  • Altezza totale [mm]: 32 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 302 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Lunghezza testa [mm]: 65 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio trattato termicamente
  • Superficie: nero laccato
  • Ø della punta: 3,2 mm
  • Diametro albero [pollici]: 3.3/8-5.1/2
  • Diametro albero [mm]: 85-140
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello