Pinze di montaggio per anelli di ritegno interni angolati di 12-25mm

Codice art.: 6704210
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6704210
EAN / GTIN 4010886670422
Codice del produttore 6704210
Numero-L L60160 618
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

DIN 5256 forma D
Acciaio speciale da bonifica al cromo vanadio GEDORE forgiato

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 43 mm
  • Altezza totale [mm]: 18 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 130 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Lunghezza testa [mm]: 28 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio trattato termicamente
  • Superficie: nero laccato
  • Ø della punta: 1,3 mm
  • Diametro albero [pollici]: 3/8-1
  • Diametro albero [mm]: 12-25
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello