Tuta ignifuga C54

Codice art.: 670415168900C54
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore marineblau
    Taglia DE 54
    Tipo di prodotto Tuta parafiamma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 670415168900C54
    EAN / GTIN 7330509552902
    Codice del produttore 670415168900C54

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    85% cotone, 14% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alla fiamma, 350g/m²
    Tasche
    Tasche posteriori con patta
    Tasca per righello
    Tasche sul petto con patta, Tasca sul petto con anello a D
    Tasca sulla manica con patta
    Tasche anteriori con patta e bottone a pressione

    Dettagli
    Soffietto sulla schiena
    Elastico regolabile in vita

    Finitura
    Regolabile fine manica con a strappo
    Chiusura frontale
    Chiusura con bottoni metallici nascosti
    Lavaggio
    Lavanderia industriale EN ISO 15797
    Funzionalità
    Olio, sporco e idrorepellente

    Descrizione:

    • Tuta ignifuga con estremità delle maniche regolabili, pannello posteriore a soffietto e cintura regolabile per un comfort ottimale
    • Il capo è resistente e ha una chiusura nascosta, pratiche tasche con pattina e una tasca porta righello per semplificare il lavoro
    • Lavabile in lavatrice
    • Certificato secondo EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 1
    • EN ISO 11611 classe 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Norma:

    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Class 1 A1
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello