Pinze per anelli di ritegno interni angolati 8-13mm

Codice art.: 6704130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6704130
    EAN / GTIN 4010886670415
    Codice del produttore 6704130
    Numero-L L60160 534

    Descrizione

    Descrizione:

    DIN 5256 forma D
    Acciaio speciale da bonifica al cromo vanadio GEDORE forgiato

    Proprietà:

    • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
    • Larghezza totale [mm]: 43 mm
    • Altezza totale [mm]: 17 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 130 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
    • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
    • Lunghezza testa [mm]: 28 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio trattato termicamente
    • Superficie: nero laccato
    • Ø della punta: 0,9 mm
    • Diametro albero [pollici]: 3/8-9/16
    • Diametro albero [mm]: 8-13
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello