Pinze per anelli di ritegno interni dritte 252-400mm

Codice art.: 6703830
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6703830
EAN / GTIN 4010886670385
Codice del produttore 6703830
Numero-L L60160 3311

Descrizione

Descrizione:

Nera, punte e leva di blocco zincate
La staffa dentata evita che i gambi della pinza si allarghino oltre il campo di lavoro ammesso
Un lavoro sicuro allora è possibile anche in caso di posizioni di montaggio coperte
Perno di arresto sostituibile
Leva di scatto anti-schiacciamento con impugnatura ergonomica, blu isolata a immersione
Lavorazione accurata con tempra in olio e rinvenimento
E-8000 J = Punte di ricambio, coppia
Coppia di punte di ricambio disponibile

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 205 mm
  • Altezza totale [mm]: 25 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 575 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Superficie: nero laccato
  • Ø della punta: 4,5 mm
  • Diametro albero [pollici]: 9.15/16-15.13/16
  • Diametro albero [mm]: 252-400
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello