Pinze per anelli di ritegno interni dritte 122-300mm

Codice art.: 6703750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6703750
    EAN / GTIN 4010886670378
    Codice del produttore 6703750
    Numero-L L60160 2859

    Descrizione

    Descrizione:

    Nera, punte e leva di blocco zincate
    La staffa dentata evita che i gambi della pinza si allarghino oltre il campo di lavoro ammesso
    Un lavoro sicuro allora è possibile anche in caso di posizioni di montaggio coperte
    Perno di arresto sostituibile
    Leva di scatto anti-schiacciamento con impugnatura ergonomica, blu isolata a immersione
    Lavorazione accurata con tempra in olio e rinvenimento
    E-8000 J = Punte di ricambio, coppia
    Coppia di punte di ricambio disponibile

    Proprietà:

    • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
    • Larghezza totale [mm]: 200 mm
    • Altezza totale [mm]: 25 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 565 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
    • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
    • Superficie: nero laccato
    • Ø della punta: 3,5 mm
    • Diametro albero [pollici]: 4.13/16-11.7/8
    • Diametro albero [mm]: 122-300
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello