Pinze per anelli di visualizzazione esterni angolati da 122-300mm

Codice art.: 6702860
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6702860
EAN / GTIN 4010886670286
Codice del produttore 6702860
Numero-L L60160 2858

Descrizione

Descrizione:

Punte e leva di blocco zincate
Bracci rinforzati
Lavorazione accurata con tempra in olio e rinvenimento

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 190 mm
  • Altezza totale [mm]: 45 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 560 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Ø della punta: 3,5 mm
  • Diametro albero [pollici]: 4.13/16-11.7/8
  • Diametro albero [mm]: 122-300
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello