Pinze per anelli di ritegno esterni angolati di 40-100mm

Codice art.: 6702510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6702510
    EAN / GTIN 4010886670255
    Codice del produttore 6702510
    Numero-L L60160 609

    Descrizione

    Descrizione:

    DIN 5254 Forma B
    Con molla di richiamo
    Con fermo di sicurezza
    Acciaio speciale da bonifica al cromo vanadio GEDORE forgiato

    Proprietà:

    • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
    • Larghezza totale [mm]: 130 mm
    • Altezza totale [mm]: 25 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 215 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
    • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
    • Lunghezza testa [mm]: 53 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
    • Ø della punta: 2,3 mm
    • Diametro albero [pollici]: 1.5/8-4
    • Diametro albero [mm]: 40-100
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Molla di apertura disponibile: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello