Pinze per anelli di ritegno esterni dritte 252-400mm

Codice art.: 6701970
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6701970
EAN / GTIN 4010886670194
Codice del produttore 6701970

Descrizione

Descrizione:

Nera, punte e leva di blocco zincate
Un lavoro sicuro allora è possibile anche in caso di posizioni di montaggio coperte
Perno di arresto sostituibile
Lavorazione accurata con tempra in olio e rinvenimento

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 200 mm
  • Altezza totale [mm]: 25 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 585 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Ø della punta: 4,5 mm
  • Diametro albero [pollici]: 9.15/16-15.13/16
  • Diametro albero [mm]: 252-400
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello