• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinze per anelli di visualizzazione esterni angolati di 10-15 mm

Codice art.: 6700810
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6700810
EAN / GTIN 4010886670088
Codice del produttore 6700810
Numero-L L60160 2532

Descrizione

Descrizione:

Per anelli di sicurezza Seeger e Benzing
Simile a DIN 5254 forma B
Con molla di richiamo e vite di regolazione per dispositivo di fermo
Alta sicurezza nel montaggio: una sovratensione di anelli di sicurezza piccolissimi è escluso tramite un arresto fisso

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 110 mm
  • Altezza totale [mm]: 19 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 175 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Lunghezza testa [mm]: 45 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Ø della punta: 1,8 mm
  • Diametro dell'albero per anelli di presa Benzing: 12,0-16,0
  • Diametro dell'albero per anelli di presa Seeger: 10,0-15,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello