Pinza per anelli di visualizzazione esterna angolata 1,5-3,5mm

Codice art.: 6700650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6700650
EAN / GTIN 4010886670064
Codice del produttore 6700650
Numero-L L60160 1486

Descrizione

Descrizione:

Per anelli di sicurezza Seeger e Benzing
Simile a DIN 5254 forma B
Con molla di richiamo e vite di regolazione per dispositivo di fermo
Alta sicurezza nel montaggio: una sovratensione di anelli di sicurezza piccolissimi è escluso tramite un arresto fisso

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 70 mm
  • Altezza totale [mm]: 12 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 135 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Lunghezza testa [mm]: 33 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Ø della punta: 0,7 mm
  • Diametro dell'albero per anelli di presa Benzing: 1,5-3,5
  • Diametro dell'albero per anelli di presa Seeger: 1,5-3,5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello