Pinza per anelli di ritegno esterni, angolata 4-9 mm

Codice art.: 6700220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6700220
    EAN / GTIN 4010886670026
    Codice del produttore 6700220
    Numero-L L60160 2346

    Descrizione

    Descrizione:

    Per anelli di sicurezza Seeger e Benzing
    Simile a DIN 5254 forma A
    A 2G = diritta
    Con molla di richiamo e vite di regolazione per dispositivo di fermo
    Alta sicurezza nel montaggio: una sovratensione di anelli di sicurezza piccolissimi è esclusa tramite un arresto fisso

    Proprietà:

    • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
    • Larghezza totale [mm]: 70 mm
    • Altezza totale [mm]: 11 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 143 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
    • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
    • Lunghezza testa [mm]: 40 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
    • Ø della punta: 1,1 mm
    • Diametro dell'albero per anelli di presa Benzing: 3,0-11,0
    • Diametro dell'albero per anelli di presa Seeger: 4,0-9,0
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Molla di apertura disponibile: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello