• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVE A BUSSOLA ARTICOLATA

Codice art.: 66A.18X19
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 66A.18X19
EAN / GTIN 3148516477521
Codice del produttore 66A.18X19
Numero-L L60130 4893

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave girevole a 180° per la massima accessibilità
  • Posizione della chiave mantenuta da una molla di ritegno.
  • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 18x19
  • B x B1 [mm]: 24,7 x 26,0
  • C x C1 [mm]: 24 x 28
  • C1 [mm]: 24
  • H x H1 [mm]: 36.0 x 40.0
  • B [mm]: 231
  • L [mm]: 286.0
  • L1 [mm]: 231
  • [g]: 345

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello