CHIAVE A BUSSOLA ARTICOLATA

Codice art.: 66A.12X13
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 66A.12X13
EAN / GTIN 3148516476814
Codice del produttore 66A.12X13
Numero-L L60130 4890

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave girevole a 180° per la massima accessibilità
  • Posizione della chiave mantenuta da una molla di ritegno.
  • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 12x13
  • B x B1 [mm]: 17,5 x 19,0
  • C x C1 [mm]: 21 x 21
  • C1 [mm]: 21
  • H x H1 [mm]: 31.0 x 31.0
  • B [mm]: 189.5
  • L [mm]: 233.5
  • L1 [mm]: 189.5
  • [g]: 195

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello