Lama per viti con impronta a croce Phillips Halfmoon, 4 mm 0

Codice art.: 669933 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 851/9 C
Dimensione dell’impronta a croce 0
⌀ Lama 1,8 mm
Lunghezza lama 20 mm
Lunghezza complessiva 44 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di azionamento Halfmoon
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 669933 0
EAN / GTIN 4013288112743
Codice del produttore 05135272001

Descrizione

Esecuzione:

Lama in acciaio per utensili di alta qualità.

Per:

Giraviti portainserti n. art. 669931.
Set di giraviti per elettronica n. art. 669630 / 669930.

Nota:

Altri bit al n. art. 669933669936.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello