Rivelatori di tensione

Codice art.: 6698650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6698650
EAN / GTIN 4010886669860
Codice del produttore 6698650
Numero-L L60160 4353

Descrizione

Descrizione:

Con cavo e morsetto dentato
Con cavo e morsetto dentato

Proprietà:

  • Design: Con cavo e clip a coccodrillo
  • Lunghezza totale [mm]: 115 mm
  • Lunghezza della lama: 55 mm
  • Campo di misura [Volt]: 6-24
  • Larghezza lama [mm]: 3,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Batterie incluse: no
  • Test singolo con 10.000 V AC: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello