Coltelli per cavi VDE

Codice art.: 6698490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Coltelli spellafili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6698490
EAN / GTIN 4010886669846
Codice del produttore 6698490
Numero-L L60160 4456

Descrizione

Descrizione:

Con cappuccio di protezione lama
Con protezione lama
Isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900

Proprietà:

  • Design: Isolato in VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, con protezione della lama
  • Lunghezza totale [mm]: 203 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Materiale plastico
  • Lunghezza della lama: 40 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Uso/applicazione: Per tagliare e spelare cavi per ambienti umidi
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Retrattile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello