Mola a tazza conica 175x20x32mm acciaio/inox/acc.superrapido/met.dur

Codice art.: 669109
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 669109
EAN / GTIN 9003176691097
Codice del produttore 669109
Numero-L L50140 489

Descrizione

Descrizione:

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per la rimozione dei coltelli da intaglio. Grazie alle dimensioni della grana e al sistema di rilegatura coordinato, il disco consente una molatura particolarmente fredda. Grazie alla superficie fine, migliora l'efficienza di taglio e la durata degli utensili da taglio. Prestare sempre attenzione al senso di rotazione del disco durante l'applicazione. L'estrattore deve sempre allontanarsi dal tagliente. Inoltre, il diametro della flangia di serraggio deve essere di almeno 2/3 del diametro del disco.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 800
  • Vs /max: 20 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, carburo di tungsteno, acciaio inox, HSS
  • Specifiche : C 800 - BE11
  • Dimensioni (P x P x a): 175 x 20 x 32 mm
  • Diametro: 175 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Massa radiatore
  • Elevata durata
  • Elevata qualità della superficie del pezzo

Uso:

  • Particolarmente adatto per rimuovere i coltelli da intaglio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello