{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 165 i PZ VDE | |
Dimensione dell’impronta a croce | 3 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Per ⌀ viti | 5,3 − 7,2 mm | |
Lunghezza lama | 150 mm | |
Lunghezza complessiva | 262 mm | |
Punta della lama | Lasertip | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 668700 3 | |
EAN / GTIN | 4013288029850 | |
Codice del produttore | 05006166001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite per elettricisti per viti Pozidriv, con impugnatura Kraftform interamente isolati 3
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
15,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
8,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv |
Per ⌀ viti | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
Lunghezza complessiva | 262 | 270 |
Lunghezza lama | 150 | 150 |
Dimensione dell’impronta a croce | 3 | 3 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |