Cacciavite 3C TORX T40

Codice art.: 6686560
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6686560
EAN / GTIN 4010886803479
Codice del produttore 6686560
Numero-L L60160 2797

Descrizione

Descrizione:

Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio
Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Proprietà:

  • Dimensione di uscita TX (interna): T40
  • Design: con foro per appendere
  • Forma della lama: Rotondo
  • Per viti di dimensioni: M7 - M8
  • Larghezza totale [mm]: 36 mm
  • Altezza totale [mm]: 31 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 240 mm
  • Materiale dell'impugnatura: 3K
  • Lunghezza della lama: 130 mm
  • Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio
  • Larghezza tra le lamelle Torx [mm]: 6,65
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: sì
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: sì
  • Isolato: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello