{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 162 i PH VDE | |
Dimensione dell’impronta a croce | 3 | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Per ⌀ viti | 5,3-7,2 mm | |
Lunghezza lama | 150 mm | |
Lunghezza complessiva | 262 mm | |
Punta della lama | Lasertip | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 668600 3 | |
EAN / GTIN | 4013288191113 | |
Codice del produttore | 05006156001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftform interamente isolati, Dim. dell’impronta a croce: 3
su richiesta
Disponibile a magazzino
221 pezzi in magazzino
13,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
448 pezzi in magazzino
8,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Per ⌀ viti | 5,3-7,2 mm | 5,3 − 7,2 mm |
Lunghezza complessiva | 262 mm | 270 mm |
Lunghezza lama | 150 mm | 150 mm |
Dimensione dell’impronta a croce | 3 | 3 |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |