Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura in legno 4

Codice art.: 668450 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
330 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 4
Per ⌀ viti 7,3 − 12,7 mm
Lunghezza lama 200 mm
Lunghezza complessiva 334 mm
Esagono di manovra 17 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668450 4
EAN / GTIN 4045197372468
Codice del produttore 668450 4

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in legno di faggio sigillato con cappuccio di pelle. Lama passante. Lama in acciaio al cromo-vanadio interamente temprato, con esagono di manovra, superficie nichelata lucida.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello