• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3C-Screwdriver, a croce PZ 1, 180 mm

Codice art.: 6684000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6684000
EAN / GTIN 4010886803264
Codice del produttore 6684000
Numero-L L60160 2837

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio
Mis. 3 e 4: lama con esagono di manovra
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Design: con foro per appendere
  • Forma della lama: Rotondo
  • Per viti di dimensioni: M2 - M3
  • Larghezza totale [mm]: 33 mm
  • Altezza totale [mm]: 28 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 3K
  • Lunghezza della lama: 80 mm
  • Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Dimensione dell'azionamento incavo trasversale PZ: sì
  • Esagono di trasmissione [mm]: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: sì
  • Maniglia disponibile: sì
  • Isolato: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello