Set di giraviti per elettricisti per viti Pozidriv, Classic interamente isolati, Numero di giraviti: 3

Codice art.: 668381 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic VDE
Numero di giraviti 3
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668381 3
EAN / GTIN 7610733064519
Codice del produttore 5545.

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Impugnatura sottile con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l’impugnatura è antiscivolo anche con mani bagnate o sporche di olio.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Fornitura:

cad. 1 chiave n. art. 668380: Dim. 1; 2; 3

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di giraviti per elettricisti per viti Pozidriv, Classic interamente isolati, Numero di giraviti: 3

Set di giraviti per elettricisti per viti Pozidriv, Classic interamente isolati, Numero di giraviti: 3

su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino
33,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
163 pezzi in magazzino
18,71 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Numero di giraviti 3 3
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tipo di prodotto Giravite Giravite

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello