Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con impugnatura in plastica, Dim. dell’impronta a croce: 4

Codice art.: 668200 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic
Dimensione dell’impronta a croce 4
Per ⌀ viti 7,3 − 12,7 mm
Lunghezza lama 200 mm
Lunghezza complessiva 330 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668200 4
EAN / GTIN 7610733001729
Codice del produttore 192.4-200

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Uso:

Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv per viti con impronta a croce Pozidriv e Supadriv.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello