{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | multicraft | |
Dimensione dell’impronta a croce | 2 | |
Per ⌀ viti | 3,1 − 5,2 mm | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 210 mm | |
Esagono di manovra | 10 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 668100 2 | |
EAN / GTIN | 7610733086641 | |
Codice del produttore | 6193.2-100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giravite per viti a croce Phillips, con impugnatura “multicraft”, Dim. dell’impronta a croce: 2
su richiesta
Disponibile a magazzino
116 pezzi in magazzino
13,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
9,57 €
6,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.386 pezzi in magazzino
4,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Per ⌀ viti | 3,1 − 5,2 mm | 3,1−5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
Lunghezza complessiva | 210 mm | 205 mm | 207 mm |
Lunghezza lama | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Dimensione dell’impronta a croce | 2 | 2 | 2 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giravite |