3C-Slot per cacciavite 5,5 mm

Codice art.: 6679430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6679430
    EAN / GTIN 4010886806722
    Codice del produttore 6679430
    Numero-L L60160 2883

    Descrizione

    Descrizione:

    Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
    Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica
    Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza
    Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura
    Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
    * Lunghezza non a norma
    Lama in acciaio al molibdeno vanadio, bonificato

    Proprietà:

    • Design: con foro per appendere
    • Forma della lama: Rotondo
    • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: 3K
    • Lunghezza della lama: 100 mm
    • Ø lama: 5,0 mm
    • Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio
    • Larghezza lama [mm]: 5,5 mm
    • Spessore del bordo di taglio: 1 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • protezione antirollio [mm]: no
    • antimagnetico: no
    • Esagono di trasmissione [mm]: no
    • Design a bassa scintilla: no
    • Codice colore: no
    • Maniglia disponibile: sì
    • Isolato: no
    • Cappuccio ruotabile: no
    • Protetto dalla corrosione: no
    • Testa a sfera: no
    • Cappuccio antiurto: no
    • Testato unitariamente: no
    • Registrazione REACH disponibile: sì
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello