• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Anelli di riduzione accessori per smerigliatrici 51x10x31,75 mm

Codice art.: 667841
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 667841
EAN / GTIN 9003176678418
Codice del produttore 667841
Numero-L L50140 2471

Descrizione

Descrizione:

Il set di anelli di riduzione racchiusi riduce al minimo la varietà di utensili e consente di risparmiare spazio. Gli anelli di riduzione per tutti i dischi di bloccaggio per levigatura sono disponibili gratuitamente, vedere la tabella.

Proprietà:

  • Forma: 100 RR 00369 ANELLO RIDUTTORE
  • Specifiche : VPE = 1 pz.
  • Dimensioni (P x P x a): 51 x 10 x 31,75 mm
  • Diametro: 51 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Foratura: 31,75 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Riduce al minimo la diversità degli strumenti
  • Riduce il diametro di foratura

Uso:

  • Per ridurre il diametro di foratura dei dischi di bloccaggio per levigatura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello