Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con impugnatura Kraftform 1

Codice art.: 667800 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 1
Per ⌀ viti 2,1 − 3 mm
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 178 mm
Esagono di manovra 8 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 667800 1
EAN / GTIN 4013288102225
Codice del produttore 05002855002

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio. Lama in acciaio speciale altamente legato; punte diamantate. Superficie cromata nicromatt.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello