Perno di bloccaggio d 4 mm

Codice art.: 6675440
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Spina di bloccaggio di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6675440
    EAN / GTIN 4010886667545
    Codice del produttore 6675440
    Numero-L L60160 4614

    Descrizione

    Descrizione:

    Perno di bloccaggio d 4 mm

    Proprietà:

    • diametro 1 [mm]: 4,0
    • Lunghezza totale [mm]: 35 mm
    • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello