• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave aperta 30 mm

Codice art.: 6670800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6670800
EAN / GTIN 4010886667088
Codice del produttore 6670800
Numero-L L60160 3671

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Fornitura senza spina di manovra

Proprietà:

  • 26 D: 16
  • Ø foro [mm]: 16,5 mm
  • Ø scanalatura 1: 16,00 mm
  • diametro 1 [mm]: 16,5
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 57,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 11 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Gambo-Ø: 27,6 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 30
  • Uso/applicazione: Per lavorare in punti difficili da raggiungere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello