Chiave aperta 17 mm

Codice art.: 6670210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6670210
EAN / GTIN 4010886667026
Codice del produttore 6670210
Numero-L L60160 3669

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Fornitura senza spina di manovra

Proprietà:

  • 26 D: 10
  • Ø foro [mm]: 11 mm
  • Ø scanalatura 1: 10,00 mm
  • diametro 1 [mm]: 10,5
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 33,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 6 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Gambo-Ø: 16,8 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 17
  • Uso/applicazione: Per lavorare in punti difficili da raggiungere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello