Disco lamellare QUICK-CHANGE 2IN1 75 mm ZA 80 Q acciaio/inox

Codice art.: 666280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 666280
    EAN / GTIN 9003176662806
    Codice del produttore 666280
    Numero-L L50140 1987

    Descrizione

    Descrizione:

    I MINIDISC A CAMBIO RAPIDO STANDARD sono adatti per la lavorazione di acciaio e acciaio inox. Questi utensili possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, in particolare nelle aree difficili da raggiungere. Traete vantaggio dai nostri dischi di progettazione semplici e a sostituzione rapida che possono essere utilizzati senza la necessità di un utensile di assemblaggio.

    Proprietà:

    • Forma: MINIDISC 28N.
    • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
    • Linea di prodotti: STANDARD
    • Specifiche : ZA 80 Q- B..
    • Diametro: 75 mm
    • Grana: 80
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • Sistema di serraggio rapido per una sostituzione dell'utensile rapida e comoda
    • Registrazione di tipo R.

    Uso:

    • Per la lavorazione e la raffinazione di aree difficili da raggiungere su acciaio e acciaio inox con mini smerigliatrici angolari

    Raccomandazioni:

    • Grana 40/60 per la massima rimozione
    • Grana 80/120 per la finitura

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello