• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Disco lamellare QUICK-CHANGE 2IN1 50 mm ZA60Q acciaio/inox

Codice art.: 666221
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 666221
EAN / GTIN 9003176662219
Codice del produttore 666221
Numero-L L50140 3110

Descrizione

Descrizione:

I MINIDISC A CAMBIO RAPIDO STANDARD sono adatti per la lavorazione di acciaio e acciaio inox. Questi utensili possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, in particolare nelle aree difficili da raggiungere. Traete vantaggio dai nostri dischi di progettazione semplici e a sostituzione rapida che possono essere utilizzati senza la necessità di un utensile di assemblaggio.

Proprietà:

  • Forma: MINIDISC 28N.
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : ZA 60 Q- B..
  • Diametro: 50 mm
  • Grana: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Sistema di serraggio rapido per una sostituzione dell'utensile rapida e comoda
  • Registrazione di tipo R.

Uso:

  • Per la lavorazione e la raffinazione di aree difficili da raggiungere su acciaio e acciaio inox con mini smerigliatrici angolari

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per la massima rimozione
  • Grana 80/120 per la finitura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello