Tenaglie per reti metalliche o armature

Codice art.: 66601250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tenaglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 66601250
EAN / GTIN 4018754039456
Codice del produttore 66601250
Numero-L L60010 2217

Descrizione

Descrizione:

  • DIN ISO 9242
  • Limitazione dell'angolo di apertura per la chiusura con una sola mano (DBGM)
  • Bassa forza di taglio grazie alla geometria di taglio ottimale
  • Taglienti temprati a induzione per un'elevata resistenza all'usura
  • Acciaio speciale
  • forgiato
  • temprato in bagno d’olio

Proprietà:

  • Testa: poliert
  • Maniglie: nero laccato
  • Lunghezza [mm]: 250 mm
  • Peso: 390 g
  • Larghezza mm (b): 50 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello