Tenaglie per reti metalliche o armature

Codice art.: 66601220
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tenaglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 66601220
EAN / GTIN 4018754039449
Codice del produttore 66601220
Numero-L L60010 1799
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • DIN ISO 9242
  • Limitazione dell'angolo di apertura per la chiusura con una sola mano (DBGM)
  • Bassa forza di taglio grazie alla geometria di taglio ottimale
  • Taglienti temprati a induzione per un'elevata resistenza all'usura
  • Acciaio speciale
  • forgiato
  • temprato in bagno d’olio

Proprietà:

  • Testa: poliert
  • Maniglie: nero laccato
  • Lunghezza [mm]: 224 mm
  • Peso: 318 g
  • Larghezza mm (b): 46 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello