Chiave dinamometrica giunto cardanico 1″

Codice art.: 6658350
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Snodo cardanico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6658350
EAN / GTIN 4010886665831
Codice del produttore 6658350
Numero-L L60160 3771
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 25,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1″
  • azionamento quadrato [metrico]: 25 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1″
  • Lunghezza totale [mm]: 140 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello