Cacciavite 1/2″

Codice art.: 6654440
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattori per viti rotte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6654440
EAN / GTIN 4010886665442
Codice del produttore 6654440
Numero-L L60160 1872

Descrizione

Descrizione:

Ideale per allentare viti bloccate a colpi di martello
Quadro di manovra da 1/2″ per chiavi a bussola per avvitatori
Fosfatizzate

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • diametro 1 [mm]: 34,0
  • Lunghezza totale [mm]: 123 mm
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello