Rettifica in tondo interna con mole ceramiche convenzionali 25 x 25 x 6 mm 12 X 13

Codice art.: 664759
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo interna

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 664759
EAN / GTIN 9003176647599
Codice del produttore 664759
Numero-L L50140 968

Descrizione

Descrizione:

Questa rettificatrice cilindrica interna con incollaggio in ceramica offre un'alternativa economica agli utensili CBN con buone prestazioni di rimozione. La miscela di corindone sinterizzato AT60 può essere utilizzata universalmente. Nella nostra ampia gamma potete scegliere lo strumento giusto per voi.

Proprietà:

  • Forma: Un lato è tagliato
  • Grana: 60
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Specifiche : 12 X 13
  • Dimensioni (P x P x a): 25 x 25 x 6 mm
  • Diametro: 25 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foratura: 6 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Ottimo profilo
  • Vasto assortimento
  • Buona tenuta della forma

Uso:

  • Per la rettifica cilindrica interna di pezzi in acciai altolegati e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello