Mola a tazza cilindrica 50x50x16 mm 25x25 acciaio/acciaio superrapido

Codice art.: 664749
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo interna

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 664749
EAN / GTIN 9003176647490
Codice del produttore 664749
Numero-L L50140 1043

Descrizione

Descrizione:

Questa rettificatrice cilindrica interna con incollaggio in ceramica offre un'alternativa economica agli utensili CBN con buone prestazioni di rimozione. La miscela di corindone sinterizzato AT60 può essere utilizzata universalmente. Nella nostra ampia gamma potete scegliere lo strumento giusto per voi.

Proprietà:

  • Forma: Un lato è tagliato
  • Grana: 80
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Specifiche : 25 X 25
  • Dimensioni (P x P x a): 50 x 50 x 16 mm
  • Diametro: 50 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 16 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Ottimo profilo
  • Vasto assortimento
  • Buona tenuta della forma

Uso:

  • Per la rettifica cilindrica interna di pezzi in acciai altolegati e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello