Mola a tazza cilindrica 25x25x6 mm 12x13 acciaio/acciaio superrapido

Codice art.: 664737
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo interna

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 664737
    EAN / GTIN 9003176647377
    Codice del produttore 664737
    Numero-L L50140 1216

    Descrizione

    Descrizione:

    Questa rettificatrice cilindrica interna con incollaggio in ceramica offre un'alternativa economica agli utensili CBN con buone prestazioni di rimozione. La miscela di corindone sinterizzato AT60 può essere utilizzata universalmente. Nella nostra ampia gamma potete scegliere lo strumento giusto per voi.

    Proprietà:

    • Forma: Un lato è tagliato
    • Grana: 80
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Specifiche : 12 X 13
    • Dimensioni (P x P x a): 25 x 25 x 6 mm
    • Diametro: 25 mm
    • Spessore: 25 mm
    • Foratura: 6 mm
    • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

    Vantaggi:

    • Ottimo profilo
    • Vasto assortimento
    • Buona tenuta della forma

    Uso:

    • Per la rettifica cilindrica interna di pezzi in acciai altolegati e HSS

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello