• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Rettifica in tondo interna con mole ceramiche convenzionali 25 x 25 x 8 mm AT 60 J6 VCOL /80

Codice art.: 664686
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo interna

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 664686
EAN / GTIN 9003176646868
Codice del produttore 664686

Descrizione

Descrizione:

Questa rettificatrice cilindrica interna con incollaggio in ceramica offre un'alternativa economica agli utensili CBN con buone prestazioni di rimozione. La miscela di corindone sinterizzato AT60 può essere utilizzata universalmente. Nella nostra ampia gamma potete scegliere lo strumento giusto per voi.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 60
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Specifiche : A 60 J6 VCOL /80
  • Dimensioni (P x P x a): 25 x 25 x 8 mm
  • Diametro: 25 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foratura: 8 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Ottimo profilo
  • Vasto assortimento
  • Buona tenuta della forma

Uso:

  • Per la rettifica cilindrica interna di pezzi in acciai altolegati e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello