Giravite per elettronica per viti con intaglio Kraftform Micro 3,5 mm

Codice art.: 664600 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
269 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 2035 Micro
    Larghezza delle punte b 3,5 mm
    Spessore delle punte a 0,6 mm
    Lunghezza lama 80 mm
    Lunghezza complessiva 177 mm
    Profilo di manovra Giraviti a intaglio
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 664600 3,5
    EAN / GTIN 4013288031921
    Codice del produttore 05118012001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
    Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.

    Uso:

    Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello