Rettifica in tondo esterna con mole ceramiche convenzionali 500 x 80 x 203,2 mm 97A802J5AV237 /50

Codice art.: 664588
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 664588
    EAN / GTIN 9003176645885
    Codice del produttore 664588

    Descrizione

    Descrizione:

    Con questi dischi garantiamo una selezione mirata di cordoni ad alte prestazioni in combinazione con speciali sistemi di legatura. Ciò garantisce l'uso universale su tutti gli acciai altolegati e HSS. Con una miscela di corindone sinterizzato come 454A, è possibile ottenere le massime prestazioni di taglio con dischi in ceramica. Le prestazioni più elevate possono essere ottenute solo con utensili CBN legati in resina come VIB STAR.

    Proprietà:

    • Forma: Dritta
    • Grana: 80
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Specifiche : 97A802J5AV237 /50
    • Dimensioni (P x P x a): 500 x 80 x 203,2 mm
    • Diametro: 500 mm
    • Spessore: 80 mm
    • Foratura: 203,2 mm
    • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

    Vantaggi:

    • Ampio campo di impiego
    • Massa radiatore
    • Elevata redditività

    Uso:

    • Per l'uso universale su acciai altolegati e HSS

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello