• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Rettifica in piano pendolare con mole ceramiche convenzionali 300 x 50 x 76,2 mm 155 X 10

Codice art.: 664584
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 664584
EAN / GTIN 9003176645847
Codice del produttore 664584
Numero-L L50140 954

Descrizione

Descrizione:

Le mole piatte a pendolo sono utilizzate principalmente nella produzione di macchine e stampi per sgrossatura e smerigliatura fine. Il vostro obiettivo è ottenere superfici piane o diritte del pezzo. L'uso di corpi abrasivi altamente porosi e cordoni speciali consente di ottenere risultati di superficie ottimali e prestazioni di smerigliatura elevate. Le specifiche per gli acciai non legati e a bassa lega, che si abbinano in termini di durezza e struttura, garantiscono risultati di smerigliatura eccellenti.

Proprietà:

  • Forma: Un lato è tagliato
  • Grana: 80
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 155 X 10
  • Dimensioni (P x P x a): 300 x 50 x 76,2 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 76,2 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio

Vantaggi:

  • Massa radiatore
  • Auto-affilante
  • Elevata durata

Uso:

  • Per sgrossatura e smerigliatura fine nella produzione di macchine e stampi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello