Mola per rettifica in piano pendolare 250x25x51 mm acciaio

Codice art.: 664546
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 664546
    EAN / GTIN 9003176645465
    Codice del produttore 664546
    Numero-L L51290 1

    Descrizione

    Descrizione:

    Le mole piatte a pendolo sono utilizzate principalmente nella produzione di macchine e stampi per sgrossatura e smerigliatura fine. Il vostro obiettivo è ottenere superfici piane o diritte del pezzo. L'uso di corpi abrasivi altamente porosi e cordoni speciali consente di ottenere risultati di superficie ottimali e prestazioni di smerigliatura elevate. Le specifiche per gli acciai non legati e a bassa lega, che si abbinano in termini di durezza e struttura, garantiscono risultati di smerigliatura eccellenti.

    Proprietà:

    • Forma: Dritta
    • Grana: 80
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Specifiche : SD33A 802 JJ8P VK3 F..
    • Dimensioni (P x P x a): 250 x 25 x 51 mm
    • Diametro: 250 mm
    • Spessore: 25 mm
    • Foratura: 51 mm
    • Idoneità dei materiali: Acciaio

    Vantaggi:

    • Massa radiatore
    • Auto-affilante
    • Elevata durata

    Uso:

    • Per sgrossatura e smerigliatura fine nella produzione di macchine e stampi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello