Descrizione:
Durante la lavorazione del carburo, questo disco in carburo di silicio è un'alternativa economica ai superabrasivi. Per pezzi nitrati con profili semplici o leghe di iniezione resistenti all'usura, il disco in carburo di silicio è una buona alternativa, in quanto può essere profilato con utensili diamantati standard.
Proprietà:
- Forma: Dritta
- Grana: 80
- Vs /max: 50 m/s..
- Specifiche : C 801 H8A V18 /50 A..
- Dimensioni (P x P x a): 400 x 50 x 127 mm
- Diametro: 400 mm
- Spessore: 50 mm
- Foratura: 127 mm
- Idoneità dei materiali: Ghisa, carburo
Vantaggi:
- Buon rapporto qualità-prezzo
- Ampio campo di impiego
Uso:
- Per la lavorazione di pezzi fusi e metalli non ferrosi, ma anche per applicazioni subordinate sul carburo
- Per pezzi nitrati con profili semplici o leghe spray resistenti all'usura