• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Rettifica in piano pendolare con mole ceramiche convenzionali 400 x 80 x 127 mm SD83A 602 II7P VK8 F

Codice art.: 664398
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 664398
EAN / GTIN 9003176643980
Codice del produttore 664398

Descrizione

Descrizione:

Questa mola piatta a pendolo garantisce l'uso universale su acciai altolegati e HSS. Ciò si ottiene utilizzando cordoni speciali e miscele con cordoni sinterizzati combinati con speciali sistemi di legatura. Le massime capacità di lavorazione possono essere ottenute con miscele di corindone sinterizzato come 454 A. Il livello di qualità superiore è il disco VIB-STAR CBN legato in resina di Tyrolit.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : SD83A 602 II7P VK8 F..
  • Dimensioni (P x P x a): 400 x 80 x 127 mm
  • Diametro: 400 mm
  • Spessore: 80 mm
  • Foratura: 127 mm
  • Idoneità dei materiali: HSS, acciaio

Vantaggi:

  • Buone prestazioni di taglio
  • Ampio campo di impiego
  • Elevata redditività

Uso:

  • Per la rettifica a pendolo piatto di pezzi in acciai altolegati e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello