• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mole per smerigliatrici stazionarie 150x13x25mm acciaio/acc.superrapido

Codice art.: 664052
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 664052
EAN / GTIN 9003176640521
Codice del produttore 664052
Numero-L L50140 522

Descrizione

Descrizione:

Questo disco è preferibile per la molatura e l'affilatura di acciai termosensibili e utensili HSS. L'uso del corindone fine crea una superficie di molatura particolarmente fredda per evitare ulteriori sollecitazioni termiche sul pezzo in lavorazione. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di anelli riduttori è già incluso nella confezione e può anche essere riordinato.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 80
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS
  • Specifiche : 89A 80 M5A V217
  • Dimensioni (P x P x a): 150 x 13 x 25 mm
  • Diametro: 150 mm
  • Spessore: 13 mm
  • Foratura: 25 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Massa radiatore
  • Elevata fluidità
  • Impilabili

Uso:

  • Per smerigliare e affilare acciai termosensibili e utensili HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello